Adaptador de puntas

Ref.: 071511 03
Ver todas las versiones
DDU /ADAPT-BIT-1/4ZO-6KTX10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ADAPT-BIT-1/4ZO-6KTX10MM
Adaptador de puntas
  • 10 mm x 1/4 pulg.

Punta no incluida

Longitud

20 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX WS10
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151103

Ficha Técnica

32408768.pdf
Scroll to top