Llave combinada, en pulgadas

Ref.: 071330309
Ver todas las versiones
LLAVE COMBINADA ZEBRA 3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE COMBINADA ZEBRA 3/4"
Llave combinada, en pulgadas
con POWERDRIV®
Forma corta, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Llave robusta y corta con extremos cerrado y abierto

  • El extremo abierto es extraordinariamente potente y cuenta con una asimetría de 15°, y es capaz de aflojar incluso tornillos atascados
  • El extremo cerrado, con una inclinación de 15°, se puede utilizar para apretar tornillos de los tipos más habituales al ras de la base
  • La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido
  • La versatilidad de esta herramienta reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Diseño que cumple con las normas pertinentes

  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio fiable
  • Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están cepillados
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La durabilidad de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Ancho de las mordazas (exteriores)

42 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Grosor de la garra

7.5 mm
Más Información

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro externo del anillo

29.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

179.800 g
Más Información

Grosor de anillo

11.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071330309

Ficha Técnica

32408764.pdf
Scroll to top