Surtido de llaves combinadas, en pulgadas

Ref.: 071330341
Ver todas las versiones
CJTO.LLAVES COMB.PULG.ZEBRA, 12 PZ.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO.LLAVES COMB.PULG.ZEBRA, 12 PZ.
Surtido de llaves combinadas, en pulgadas
Diseño corto, 12 pz.

Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal

Norma: DIN 3113A/ISO 3318/778

Geometría: Acodadura del extremo del anillo: 15°, acodadura de la boca: 15°

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: Cromada, cabezas y anillo pulidos

Contenido: 12 piezas

1 llave combinada de cada tamaño (en pulgadas): 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Ancho de llave

1 1/16 pulgadas1 1/4 pulgadas1 1/8 pulgadas1 inch1/2 pulgadas11/16 pulgadas3/4 pulgada3/8 pulgadas5/8 pulgadas7/16 pulgadas7/8 pulgadas9/16 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2893.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071330341

Ficha Técnica

32408764.pdf
Scroll to top