Linterna LED WHZ2 tipo bolígrafo

Ref.: 0827806705
Ver todas las versiones
LINTERNA-WHZ2-LED-2XAA-140LUMEN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA-WHZ2-LED-2XAA-140LUMEN
Linterna LED WHZ2 tipo bolígrafo
Con dos fuentes de luz
LED COB con 150 lúmenes para una amplia distribución de luz y puntos de luz LED en el cabezal de la linterna
  • Tres modos de iluminación: alta potencia (150 lúmenes), potencia media (70 lúmenes) y baja potencia (20 lúmenes)
  • Con dos fuentes de luz: LED COB para una amplia iluminación y un foco LED en el cabezal de la lámpara
  • Potente imán en la base de la linterna
  • Clip de sujeción
  • Elevado grado de protección
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Protección contra desplazamiento
  • Superficie antideslizante
  • Interruptor delantero

2 parpadeos de las luces indican que es necesario cambiar las pilas de la luz.


Para uso en interiores y exteriores.


  • Pilas no incluidas

  • Apto para pilas de NiMH

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Longitud

179.7 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

150 lm
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

ABS/PC
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Categoría

I
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.500 g
Más Información

Altura

23 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

4 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

15 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

20 lm
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

4 / 15 m
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

20 / 150 lm
Más Información

Longitud x anchura x altura

179,7 x 24 x 23 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827806705

Ficha Técnica

118233179.pdf

Manual instrucciones

Y12025072202000093728322d4a44f9c
Scroll to top