Linterna LED a batería de alta potencia WTZ3R

Ref.: 0827806913
Ver todas las versiones
LINTERNA LED POCKET WTZ3R
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA LED POCKET WTZ3R
Linterna LED a batería de alta potencia WTZ3R
Con 400 lúmenes, enfoque por torsión: geometría de lente de vanguardia para obtener la máxima calidad de luz
  • Tres modos de iluminación: alta potencia (400 lúmenes), potencia media (200 lúmenes) y baja potencia (40 lúmenes)
  • Geometría de lente de vanguardia para obtener la máxima calidad de luz
  • Enfoque ajustable (enfoque por torsión) - haz amplio y foco.
  • Elevado grado de protección
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Superficie antideslizante
  • Interruptor trasero
  • Cable de carga con adaptador USB-A/USB-C

  • Incluye: WTZ3R 14500 mAh, batería recargable de iones de litio, presilla de transporte, bolsa para cinturón y cable de carga USB-A/USB-C

2 parpadeos de las luces indican que es necesario sustituir la batería.


  • Para uso en interiores y exteriores

  • Adecuada para inspecciones visuales locales conforme a DIN EN 13018

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Material

ALU
Más Información

Período luminoso máximo

12 h
Más Información

Período luminoso mínimo

2 h
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Temperatura de carga máxima

25 °C
Más Información

Longitud

107 mm
Más Información

Flujo luminoso máximo

400 lm
Más Información

Enfoque ajustable

Sí
Más Información

Longitud del cable de alimentación

500 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura mínima de carga

10 °C
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Tiempo de carga

2 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

21 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

880 mAh
Más Información

Tipo de conexión

USB de tipo AUSB tipo C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

121.000 g
Más Información

Altura

24 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

45 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

140 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

40 lm
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

45 / 140 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

40 / 400 lm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

2-12 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

10 hasta 25 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

107 x 24 x 24 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827806913

Ficha Técnica

118233177.pdf

Manual instrucciones

Y12025072202000012528274d4a44f9c
Scroll to top