Linterna LED WHZ2R de bolsillo a batería tipo bolígrafo

Ref.: 0827806715
Ver todas las versiones
LINTERNA-BAT-WHZ2R-LED-200LUMEN
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LINTERNA-BAT-WHZ2R-LED-200LUMEN
Linterna LED WHZ2R de bolsillo a batería tipo bolígrafo
LED COB con 200 lúmenes para una amplia distribución de luz y puntos de luz LED en el cabezal de la linterna
  • Tres modos de iluminación: alta potencia (200 lúmenes), potencia media (120 lúmenes) y baja potencia (20 lúmenes)
  • Con dos fuentes de luz: LED COB para una amplia iluminación y un foco LED en el cabezal de la lámpara
  • Indicador de carga (1 LED rojo/verde)
  • Potente imán en la base de la linterna
  • Clip de sujeción
  • Elevado grado de protección
  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
  • Protección contra desplazamiento
  • Superficie antideslizante
  • Interruptor delantero

  • Incluye: WHZ2R, batería recargable de iones de litio tipo 14500 y cable de carga con adaptador USB-A/USB-C

2 parpadeos de las luces indican que es necesario sustituir la batería.


Para uso en interiores y exteriores.

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Material

ABS/PC
Más Información

Clase de protección IP

IP 66
Más Información

Longitud

179.7 mm
Más Información

Anchura

24 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura mínima de carga

10 °C
Más Información

Tiempo de carga

2 h
Más Información

Tipo de conexión

USB de tipo AUSB tipo C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Altura

23 mm
Más Información

Alcance de iluminación mín.

4 m
Más Información

Alcance de iluminación máx.

20 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

20 lm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Período luminoso máximo

40 h
Más Información

Período luminoso mínimo

4 h
Más Información

Temperatura de carga máxima

25 °C
Más Información

Flujo luminoso máximo

200 lm
Más Información

Enfoque ajustable

No
Más Información

Longitud del cable de alimentación

500 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

21 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

880 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

109.000 g
Más Información

Alcance de iluminación mín./máx.

4 / 20 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

20 / 200 lm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

4-40 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

10 hasta 25 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

179,7 x 24 x 23 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827806715

Ficha Técnica

118233176.pdf

Manual instrucciones

Y12025072202000084546532d4a44f9c
Scroll to top