Escobilla limpiaparabrisas para vehículos comerciales, Premium

Ref.: 0848090702
Ver todas las versiones
LIMPIAPARABRISA-CAMION-PREMIUM-T8-700MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMPIAPARABRISA-CAMION-PREMIUM-T8-700MM
Escobilla limpiaparabrisas para vehículos comerciales, Premium
Escobilla limpiaparabrisas de alta calidad para camiones y autobuses con la calidad del fabricante original

La más alta calidad y una vida útil prolongada

  • Su goma de excelente calidad garantiza un resultado de limpieza eficaz y duradero sean cuales sean las condiciones climáticas
  • Su robusto diseño, completamente metálico, con protección contra la corrosión y juntas de excelente calidad garantiza una excepcional vida útil.
  • Una escobilla limpiaparabrisas que cumple con todas las características técnicas de los fabricantes originales, fabricado en Alemania

Fácil de usar y amplia cobertura de modelos

  • Montaje sencillo y rápido gracias a los adaptadores originales del fabricante
  • Amplia cobertura de hasta el 94 % del parque móvil europeo
  • Escobilla limpiaparabrisas para camiones (500 mm-700 mm) en un pack doble, escobilla limpiaparabrisas para autobuses (800 mm-1000 mm) en un pack individual

Escobilla limpiaparabrisas para furgonetas, camiones y autobuses

Material

Metal/caucho
Más Información

Tipo de brazo limpiaparabrisas

Montaje en gancho de 9 x 4 mm
Más Información

Longitud

700 mm
Más Información

Diseño

Adaptador múltiple
Más Información

Rango de aplicaciones

CamiónTransportador
Más Información

Adaptador del brazo limpiaparabrisas

T8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

256.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0848090702

Ficha Técnica

32406830.pdf

Ficha Técnica

32406831.pdf
Scroll to top