Limpiador de llantas de aluminio

Ref.: 089010205
Ver todas las versiones
LIMPIADOR-DE-LLANTAS-ALUMINIO-5L

Descripción

LIMPIADOR-DE-LLANTAS-ALUMINIO-5L
Limpiador de llantas de aluminio
Limpiador ácido especial para llantas de aleación ligera

Contiene ácido fosfórico

Elimina incluso los depósitos de polvo de freno más persistentes, así como las salpicaduras de alquitrán y otros elementos contaminantes de difícil extracción

Uso económico

  • Ahorra tiempo y dinero
  • Si se usa regularmente, se recupera el aspecto original. Evita la acumulación de suciedad adicional.

Sin AOX ni silicona


Pulverice las llantas para limpiarlas por completo y de forma uniforme. Sobre todo con la suciedad persistente o en superficies irregulares, el efecto de limpieza se puede incrementar con el cepillo o esponja manuales de Würth. No supere el tiempo de aplicación de 30 segundos. Con llantas de aluminio sin pintar, compruebe exhaustivamente la compatibilidad de los materiales en un área invisible.


Para la limpieza suave de llantas de aleación ligera


Solo se debe utilizar en llantas de aleación ligera. No utilice el producto en llantas calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. No pulverice sobre la pintura del vehículo, cromo, aluminio muy pulido, plástico u otras superficies.

Biodegradable

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

38 °C
Más Información

Base química

Ácido fosfórico, surfactantes no iónicos
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

5.7 kg
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

1.14 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

1
Más Información

Código del sistema armonizado

34022090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5961.000 g
Más Información

Sin ácido fosfórico

No
Más Información

Densidad/condiciones

1,14 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

1 / a 20°C
Más Información
Scroll to top