Lima cuadrada

Ref.: 071461 821
Ver todas las versiones
LIMA CUADRADA BASTA L:150 DIN 7261
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIMA CUADRADA BASTA L:150 DIN 7261
Lima cuadrada
DIN 7261, forma D

Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte ideal y altura de diente y espaciado uniformes)

  • Garantiza una superficie limpia en la pieza trabajada y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.
  • Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se raye.
  • Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.
  • La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.

Corte 1: - basto; corte 2: - intermedio; corte 3: - fino

Anchura

6 mm
Más Información

Formulario

D
Más Información

Corte de lima

1
Más Información

DIN

7261
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

150 mm
Más Información

Normas

DIN 7261
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071461821

Ficha Técnica

32408863.pdf
Scroll to top