Lijadora rotorbital neumática DTS 136C

Ref.: 07037522
Ver todas las versiones
LIJADORA-NEUMATICA-DTS-136C-CON-PLATO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJADORA-NEUMATICA-DTS-136C-CON-PLATO
Lijadora rotorbital neumática DTS 136C
Disco rotorbital de 2,5 mm (para tratamiento de superficie)

Resistente y duradera

Potente motor y cojinete con protección contra el polvo

Mínima vibración para resultados de lijado óptimos y un trabajo sin fatiga

La unidad incluye 3 puntos de equilibrio

Ajuste óptimo de la inserción de lijado y cambio de papel sin necesidad de desconectar el aire neumático

Control de velocidad variable

Para la extracción externa de polvo

Mínima acumulación de polvo gracias a la función de extracción óptima con aspiradores de polvo o sistemas de extracción estacionarios

Diseño ergonómico y manejo perfecto

Diseño de carcasa muy compacto


Para trabajos de lijado fino para eliminar restos de pintura antes de pulir. Especialmente adecuada para carpinteros, especialistas en ventanas y puertas, y para la industria del mueble


Aplica lo siguiente: Círculo orbital = 2 recorridos de lijado. El uso de términos no siempre está estandarizado. No incluye racor rápido macho

Peso de la máquina

0.71 kg
Más Información

Diámetro interior de la manguera de suministro

10 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

12000 U/min(rpm)
Más Información

Potencia de salida

186 W
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Consumo de aire

113 l/min
Más Información

Diámetro de la placa de lijado

150 mm
Más Información

Rosca de conexión

5/16 pulgada - 24 UNF
Más Información

Diámetro de la arandela

152 mm
Más Información

Recorrido de lijado

2.5 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro de la aspiración de polvo

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

994.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

98 mm
Más Información

Diámetro oscilante

5 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

663269939.pdf

Catálogo General

07037522

Ficha Técnica

32409935.pdf
Scroll to top