Lijadora de disco orbital a batería ETS 12-125-A

Ref.: 5700138002
Ver todas las versiones
LIJADORA ROTORBITAL ETS12-125A 2X2.0AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJADORA ROTORBITAL ETS12-125A 2X2.0AH
Lijadora de disco orbital a batería ETS 12-125-A
Lijadora de disco orbital aleatoria compacta de 12 V con excelente equilibrio cerca de la pieza de trabajo para un control óptimo de la herramienta

Diseño compacto y fino

Lijado fácil incluso en espacios reducidos.

Control de velocidad

Para lijado ligero, lijado intermedio, eliminación de pintura y acabado de madera, chapa, pintura, masilla, así como superficies minerales y acrílicas.

Protección contra sobrecarga

Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.

Larga vida útil del motor

Eficaz motor EC sin escobillas de bajo mantenimiento y gran potencia.

Baterías de iones de litio e información sobre el estado de carga de la batería

Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de estado de carga inalámbrico del aparato le indica en todo momento cuánta energía le queda.

Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

10000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.04 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Ritmo orbital a ralentí mínimo

12000 1/min
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

6000 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.86 kg
Más Información

Ritmo orbital a ralentí máximo

20000 1/min
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.18 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2.0 Ah
Más Información

Peso del producto (por artículo)

790.000 g
Más Información

Diámetro del disco

125 mm
Más Información

Diámetro oscilante

2.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5700138002

Ficha Técnica

639803838.pdf

Hoja de datos de seguridad

05118875.PDF

Manual instrucciones

Y120230929020000646036007d964fb9
Scroll to top