LIJADORA NEUMATICA BANDA FINA DSF10 Piedra de rectificado neumática DSF 10 Piedra de rectificado neumática práctica y compacta para bandas de lija de 10/11/12 x 330 mm. Para el lijado, desbarbado y satinado en lugares de difícil acceso
Diseño ligero y compacto
Trabajo sin esfuerzo; ideal para uso en espacios reducidos.
Sustitución rápida y sencilla de la banda lijadora
El resorte integrado en el brazo de lijado garantiza un tensado óptimo de la banda lijadora.
Brazo de lijado ajustable
El brazo de lijado se puede girar 360°, lo que garantiza una gran facilidad de manejo.
Caja individual
Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
https://www.wurth.es/lijadora-neumatica-banda-fina-dsf1007032720LIJADORA NEUMATICA BANDA FINA DSF10LIJADORA NEUMATICA BANDA FINA DSF10<br>Piedra de rectificado neumática DSF 10<br>Piedra de rectificado neumática práctica y compacta para bandas de lija de 10/11/12 x 330 mm. Para el lijado, desbarbado y satinado en lugares de difícil acceso<br><p class="level1">Diseño ligero y compacto</p><P>Trabajo sin esfuerzo; ideal para uso en espacios reducidos.</P><p class="level1">Sustitución rápida y sencilla de la banda lijadora</p><P>El resorte integrado en el brazo de lijado garantiza un tensado óptimo de la banda lijadora.</P><p class="level1">Brazo de lijado ajustable</p><P>El brazo de lijado se puede girar 360°, lo que garantiza una gran facilidad de manejo.</P><br><P>Caja individual</P><br><ul><li>Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.</li><br/><li>Racor macho no incluido</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2225446.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2225446.jpg06991006140699003600672816004067281600606728160080702400255/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas neumáticas/Productos/Máquinas/Máquinas neumáticas/Máqs. lijadoras y pulidoras, neumáticas/Productos/Máquinas/Máquinas neumáticas/Máqs. lijadoras y pulidoras, neumáticas/Piedra de rectificado, neumática1708111613000