Lijadora jirafa para pared y techo WSS 225-E COMPACT

Ref.: 07021211
LIJADORA JIRAFA WSS 225-E COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJADORA JIRAFA WSS 225-E COMPACT
Lijadora jirafa para pared y techo WSS 225-E COMPACT
Radial angular de cuello largo ergonómica con alto volumen de arranque de viruta y eficaz extracción de polvo

Protección para los operarios y la máquina

El arranque suave garantiza la protección del operario y la máquina.

Trabajo ergonómico y sin fatiga

La máquina, muy práctica y ligera con gran comodidad de manejo y equilibrio óptimo entre el motor y la placa de lijar, garantiza un trabajo ergonómico y sin esfuerzo.

Ideal para el lijado de bordes

El segmento de borde recto giratorio permite lijar las transiciones superficiales entre pared/pared o techo/pared de forma más sencilla y próxima al borde.

Gran estabilidad

El eje flexible optimizado proporciona una mayor estabilidad del cabezal lijador.

Aspiración eficaz

La aspiración entre el anillo del cepillo y el material abrasivo a través de los 10 orificios del dispositivo de aspiración evita la obstrucción rápida del material abrasivo.

Rectificado suave

La campana del cabezal de lijador con montaje en resorte garantiza un ajuste perfecto del cabezal lijador en todas las superficies irregulares.


Ideal para el lijado de placas de yeso, placas de poliestireno extruido totalmente protegidas contra el calor y para la preparación para la pintura.

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1650 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

3.9 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1650 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

500 W
Más Información

Peso del material fungible

200 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

270 W
Más Información

Longitud

1580 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Diámetro de la placa de lijado

225 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

1100 U/min(rpm)
Más Información

Recorrido de lijado

1.25 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Accesorios necesarios

ZEBRA® Useit® Superpad Ø 225 mm, n.º de prefijo del artículo
Más Información

Peso de la base de apoyo

200 g
Más Información

Peso del embalaje exterior

300 g
Más Información

Nivel de presión acústica

79 dB
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

200 g
Más Información

Longitud del cable

5 m
Más Información

Código del sistema armonizado

84672951000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8500.000 g
Más Información

Diámetro oscilante

1.6 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1580 x 500 x 500 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

1100-1650 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07021211

Ficha Técnica

32409697.pdf

Manual instrucciones

Y120180301020000512209403542419b
Scroll to top