Rollos de tejido abrasivo

Ref.: 0583215320
LIJA-DE-TELA-EN-ROLLO-P320-115MMX50M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA-DE-TELA-EN-ROLLO-P320-115MMX50M
Rollos de tejido abrasivo
115 mm x 25 m
El tejido abrasivo ideal para todas las maderas estándar
  • Tejido de corindón
  • Sin cierre de velcro
  • Gran arranque de material

Para carpintería


Se adapta al sistema dispensador ORSY 100 de 3 compartimentos

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0583215320

Ficha Técnica

32405605.pdf
Scroll to top