Lijas de banda

Ref.: 058869040
LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-40
Lijas de banda
Para madera (Corindón) Empalme por testa reforzado por junta de PVC
  • Soporte de tela cruzada de algodón mezclada con soporte de poliéster a fin de dar mayor consistencia y evitar que el calentamiento de la base de rodadura llegue con menor facilidad al grano.
  • Tipo de grano: óxido de aluminio (corindón).
  • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
  • Mayor resistencia a la rotura por el empalme, gracias al sistema de unión por testa reforzada mediante una tira de PVC.
  • Evita los saltos de máquina que pueden producir algunas bandas de empalme rebajado solapado.
  • Mayor rendimiento de lijado.

Todos los granos que van precedidos por una “P” significa que están homologados por las normas F. E. P. A.. Si estos granos no van precedidos por la citada letra, significa que es uno o dos granos más basto.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

058869040

Ficha Técnica

32405608.pdf
Scroll to top