Lijas de banda

Ref.: 058869 40
LIJA BANDA EN CIRCONIO 690X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LIJA BANDA EN CIRCONIO 690X40
Lijas de banda
Para madera y metal (circonio). Empalme por testa reforzado por junta de PVC
  • Soporte de tela de poliéster.
  • Es una tela muy resistente para todo tipo de trabajos tanto en madera como en metal.
  • Tipo de grano: mineral de abrasivo de circonio.
  • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
  • Mejor comportamiento de la banda ante materiales duros.
  • Menor desgaste del grano y mayor duración.
  • Micrografía uniforme.

Todos los granos que van precedidos por una “P” significa que están homologados por las normas F. E. P. A.. Si estos granos no van precedidos por la citada letra, significa que es uno o dos granos más basto.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05886940

Ficha Técnica

32405608.pdf
Scroll to top