LIJA-BANDA-CERALINE-G40-40X760MM Banda de lija CERALINE para lijadora de cinta para tubos Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.
Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío
Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo
Vida útil muy larga y baja presión de contacto
Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento
Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio
Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.
https://www.wurth.es/lija-banda-cg-g40-40x760mm-100673706004LIJA-BANDA-CERALINE-G40-40X760MMLIJA-BANDA-CERALINE-G40-40X760MM<br>Banda de lija CERALINE para lijadora de cinta para tubos<br>Para lijar tuberías, codos de tuberías y estructuras de tuberías cerradas, lijar cordones de soldadura, eliminar la decoloración por calor, eliminar el óxido y la cal.<br><p class="level1">Muy alto y rápido volumen de arranque de viruta con rectificado frío</p><P>Grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de rectificado activo</P><P></P><p class="level1">Vida útil muy larga y baja presión de contacto</p><P>Grano abrasivo de cerámica de alto rendimiento</P><br><P>Para acero inoxidable; óxido, ácido, acero para trabajos en caliente (de aleación rica); acero y aluminio</P><br><ul><li>Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc.</li><br/><li>Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/21090651.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/21090651.jpg5964067320/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Bandas de lija/Banda de lija, tejido2024-02-16T19:52:34+0000