Conjunto de lijadora de cinta para tubos RBS 650

Ref.: 5964067320
KIT-LIJADO-SYSKO-RBS650-16PCS

Descripción

KIT-LIJADO-SYSKO-RBS650-16PCS
Conjunto de lijadora de cinta para tubos RBS 650
Para desbaste, bruñido, mateado, limpieza, pulido, lijado inicial, eliminación de óxido y eliminación de pintura de varillas y vástagos cilíndricos, rieles, codos de tubos y tubos de entre 8 y 250 mm de diámetro.

Para utilizarse con la pulidora con n.º de art. 07024530 y con radiales angulares ajustables entre 500 y 3500 rpm.

Permite lijar zonas de difícil acceso, como guías de montaje (con 50 mm de separación con respecto a una pared).

Ángulo de envoltura reducido para menores temperaturas de lijado y un menor calentamiento de los materiales

Construcción del accesorio

Ajuste de la presión de contacto

Brazo giratorio con ajuste de dureza

No deja daños ni marcas de lijado en el tubo; además, permite llevar a cabo trabajos de lijado hasta en los radios más estrechos

Ventana lateral fija que es aprox. 1 mm más grande en diámetro y ranuras guía en los rodillos guía

Los rodillos guía fijos son fáciles de reemplazar

Herramienta integrada en el mango


Durante el desbaste de dobladuras en tubos, es necesario colocar la abertura lateral fija en el tubo. De este modo, se evita que la banda resbale y es posible guiar la herramienta hacia el tubo en ángulo de 90° sin dificultades. El desbaste final debe realizarse siempre de izquierda a derecha.


  • Cuando vaya a utilizarla junto con la lijadora de cinta para tubos, preste atención a la velocidad de la herramienta y la velocidad máxima indicada en el material abrasivo que emplee. De este modo, evitará dañar tanto el soporte como el componente.

  • Producto no apto para las siguientes herramientas: Bosch GWS 7-115 E, Dewalt D28136, Hitachi G13VA, Makita 9565 CVR, Metabo WE 14-125 Inox Plus

Número de piezas en el surtido/juego

16 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

846799000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3876.000 g
Más Información
Scroll to top