Lámpara portátil LED a batería

Ref.: 0827940113
Ver todas las versiones
-LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.3

Descripción

-LEUCHT-AKKU-LED-WLH1.3
Lámpara portátil LED a batería
WLH 1.3
Lámpara portátil delgada con LED COB, imán en el clip de sujeción, se puede cargar mediante sistema de carga magnético o USB-C

La mejor luz para cualquier lugar

  • Ideal para áreas de difícil acceso gracias a su diseño fino
  • Versatilidad para fijarla a todas las superficies metálicas gracias al potente imán del clip de sujeción
  • Un producto idóneo para iluminar un entorno de trabajo gracias a su luz principal, con 350 lúmenes
  • Práctica función de linterna

Práctica y flexible

  • Tiempo de carga corto y larga duración de la luz gracias a la tecnología más moderna de pilas recargables de iones de litio
  • Sistema de carga magnético fácil de limpiar y resistente a la suciedad, con muy baja susceptibilidad a averías
  • Se puede cargar tanto mediante sistema de carga magnético como USB-C

Contenido

  • Lámpara portátil, cable de carga magnético con conector USB-A, fuente de alimentación de 100-240 V 50/60 Hz

Adecuado para uso en interiores y exteriores

Temperatura de funcionamiento mínima

-5 °C
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Material

PLA
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Número de luces laterales de LED

1 Uds
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de luces principales de LED

1 Uds
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Tiempo de carga

2 h
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

Carga magnéticaUSB de tipo AUSB tipo C
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Nivel de potencia de la luz lateral

1.5 W
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Luz lateral del flujo luminoso

110 lm
Más Información

Período luminoso de luz principal

1.75 h
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Iluminancia

884 lx
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Nivel de potencia de la luz principal

3 W
Más Información

Peso de la base de apoyo

25 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1500 mm
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 44
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Luz principal del flujo luminoso

350 lm
Más Información

Período luminoso de luz secundaria

4.5 h
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

25.5 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1100 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

337.500 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-5 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

190 x 22 x 34 mm
Más Información
Scroll to top