Nova Pro Scala Crystal Plus H186

Ref.: F100104724
Ver todas las versiones
LATERAL SCALA CRYSTAL H186 L270 STONE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL SCALA CRYSTAL H186 L270 STONE
Nova Pro Scala Crystal Plus H186
Lateral extraíble para cajones grandes extraíbles, 140 mm de altura
  • No necesita llevar a cabo ningún trabajo en los cajones
  • Tecnología de fijación patentada para un montaje sencillo de los elementos
  • No necesita tapones adicionales
  • Alta estabilidad, aun sin lámina delantera o cajón
  • Lateral integrado, ajuste de inclinación y altura
  • Aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento gracias a las superficies laterales internas rectas y a la baja anchura de instalación
  • Montaje y desmontaje de la parte delantera sin herramientas

Mobiliario de cocina/baño/salón


El set contiene: Nova Pro Scala Crystal Plus H186 de una pieza para montaje a izquierda/derecha


También es posible solicitar cajones de vidrio y madera mediante el configurador de construcción de muebles de Würth.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

270 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1266.000 g
Más Información

Altura

186 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F100104724

Ficha Técnica

32407300.pdf

Ficha Técnica

32407301.pdf

Ficha Técnica

535883777.pdf

Ficha Técnica

535884605.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F100104724

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top