Marco Nova Pro Scala H250

Ref.: F100132723
Ver todas las versiones

LATERAL-NP-SCALA-ICE-H250-NL550

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL-NP-SCALA-ICE-H250-NL550
Marco Nova Pro Scala H250
Para alargador de H250 de altura
  • Lateral delgado y cerrado
  • Alta estabilidad de hasta 780 mm de altura frontal
  • Barras de diseño para personalización
  • Ajuste integrado de la altura, el lateral y la inclinación
  • Aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento gracias a las superficies laterales internas rectas y a la baja anchura de instalación
  • La parte delantera se monta y se desmonta sin necesidad de usar herramientas
  • La base y la pared trasera tienen la misma anchura
  • No es necesario actuar sobre la base

Mobiliario de cocina/baño/salón


Contenido del juego: Lateral Nova Pro Scala H250, una pieza izquierda/derecha, 2 bloqueos de lateral, 6 conexiones

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Ice
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3990.000 g
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Catálogo General

F100132723

Ficha Técnica

32407298.pdf

Ficha Técnica

32407299.pdf
Scroll to top