Mobiliario de cocina/baño/salón
Contenido del juego: Lateral para cajón Nova Pro Scala H90 una pieza izquierda/derecha
Embalaje sostenible con unidad de embalaje PU 20. Se suministra como set una caja de 20 marcos izquierdos y una caja de 20 marcos derechos.
Material | 
                                                ST | 
Regulación lateral | 
                                                +/- 1,5 mm | 
Superficie | 
                                                Revestimiento de epoxi | 
Color | 
                                                Circón (NCS)/S 8000-N | 
Longitud nominal | 
                                                350 mm | 
Regulación de altura | 
                                                +/- 2 mm | 
Código del sistema armonizado | 
                                                830242000900 | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                1005.000 g | 
Altura | 
                                                90 mm | 
                            Catálogo General | 
                                        F100133217 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32407288.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32407290.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32407291.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32407293.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        531943280.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        531948368.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        531948680.pdf |