Marco Nova Pro Scala H90

Ref.: F100103135
Ver todas las versiones
LATERAL NOVAPRO SCALA H90 L270 BLANCO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL NOVAPRO SCALA H90 L270 BLANCO
Marco Nova Pro Scala H90
Para cajones H90
  • Práctico cajón estándar para cualquier uso
  • Barras de diseño para personalización
  • Ajuste lateral y de altura integrado
  • Aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento gracias a las superficies laterales internas rectas y a la baja anchura de instalación
  • Construcción robusta y alta estabilidad
  • Montaje y desmontaje de la parte delantera sin herramientas
  • La base y la pared trasera tienen la misma anchura
  • No requiere trabajo en suelo

Mobiliario de cocina/baño/salón


Contenido del juego: Lateral para cajón Nova Pro Scala H90 una pieza izquierda/derecha


Embalaje sostenible con unidad de embalaje PU 20. Se suministra como set una caja de 20 marcos izquierdos y una caja de 20 marcos derechos.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Ice
Más Información

Longitud nominal

270 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

795.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F100103135

Ficha Técnica

32407288.pdf

Ficha Técnica

32407290.pdf

Ficha Técnica

32407291.pdf

Ficha Técnica

32407293.pdf

Ficha Técnica

531943280.pdf

Ficha Técnica

531948368.pdf

Ficha Técnica

531948680.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F100103135
Scroll to top