Lateral

Ref.: F100103327
Ver todas las versiones
LATERAL NOVAPRO SCALA H186 L270 BLANCO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL NOVAPRO SCALA H186 L270 BLANCO
Lateral
NOVA PRO SCALA
Para cajones H186
  • Lateral fino y cerrado
  • Alta estabilidad de hasta 780 mm de altura frontal
  • Barras de diseño para personalización
  • Ajuste integrado de la altura, del lateral y de la inclinación
  • Óptimo uso del espacio gracias a las caras laterales internas rectas y a la baja anchura de instalación
  • Construcción robusta y alta estabilidad
  • Montaje y desmontaje de la parte delantera sin herramientas
  • La base y la pared trasera tienen la misma anchura
  • No requiere trabajo en suelo

Mobiliario de cocina/baño/sala de estar


Contenido del set: Armazón Nova Pro Scala H186 de una pieza izquierda/derecha


Should be left in blank

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Ice
Más Información

Longitud nominal

270 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1447.000 g
Más Información

Altura

186 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F100103327

Ficha Técnica

32407296.pdf

Ficha Técnica

32407297.pdf

Ficha Técnica

531958481.pdf

Ficha Técnica

531960767.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F100103327
Scroll to top