Marco Nova Pro Scala H122

Ref.: F100103231
Ver todas las versiones
LATERAL NOVAPRO SCALA H122 L500 STONE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LATERAL NOVAPRO SCALA H122 L500 STONE
Marco Nova Pro Scala H122
Para cajones H122
  • Elegante altura intermedia para aplicaciones especiales
  • Barras de diseño para personalización
  • Ajuste integrado de la altura, el lateral y la inclinación
  • Óptimo uso del espacio de almacenamiento gracias a las caras laterales internas rectas y a la baja anchura de instalación
  • Construcción robusta y alta estabilidad
  • Montaje y desmontaje de la parte delantera sin herramientas
  • La base y la pared trasera tienen la misma anchura
  • No requiere trabajo en suelo

Mobiliario de cocina/baño/salón


Contenido del set: Lateral para cajón Nova Pro Scala H122 una pieza izquierda/derecha

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento de epoxi
Más Información

Color

Piedra
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1743.000 g
Más Información

Altura

122 mm
Más Información
Scroll to top