LAMPARA-LED-E27-4,9W-4000K-470LM Bombilla LED, Forma de pelota de golf E27, sin capacidad de regulación lumínica Proporciona un rendimiento lumínico eficaz en una elegante forma de pelota de golf.
Brillo inmediato al 100 % después de encenderse sin fase de calentamiento
Larga vida útil
Reduce los trabajos de mantenimiento
Bajo consumo
Sustituye a la iluminación tradicional
Especificación
Factor de potencia: ≥0,5
Factor de mantenimiento del flujo luminoso (LLMF): numero 70
Ciclos de conmutación: ≥7500
SDCM ≤6
Iluminación completa de inmediato
Ideal para viviendas, hoteles, restaurantes, oficinas.
https://www.wurth.es/lamp-led-classic-e27-5w-4000k-470lm0978400104LAMPARA-LED-E27-4,9W-4000K-470LMLAMPARA-LED-E27-4,9W-4000K-470LM<br>Bombilla LED, <br>Forma de pelota de golf E27, sin capacidad de regulación lumínica<br>Proporciona un rendimiento lumínico eficaz en una elegante forma de pelota de golf.<br><p class="level1">Brillo inmediato al 100 % después de encenderse sin fase de calentamiento</p><P></P><p class="level1">Larga vida útil</p><P>Reduce los trabajos de mantenimiento</P><P></P><p class="level1">Bajo consumo</p><P>Sustituye a la iluminación tradicional</P><P></P><p class="level1">Especificación</p><ul><li>Factor de potencia: ≥0,5 </li><li>Factor de mantenimiento del flujo luminoso (LLMF): numero 70 </li><li>Ciclos de conmutación: ≥7500</li><li>SDCM ≤6 </li><li>Iluminación completa de inmediato </li></ul><br><P>Ideal para viviendas, hoteles, restaurantes, oficinas.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/658154718.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/658154718.jpg/Productos/Productos/Instaladores/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Bombillas y tubos fluorescentes, lámpar./Productos/Instaladores/Luces, lámp., transform., interruptores/Bombillas y tubos fluorescentes, lámpar./Bombilla, LED1708112723000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!