Ventajas
Bajo consumo
Sustituye a la bombilla tradicional
Aspecto clásico
Sustituye la bombilla por un elegante diseño de filamento de LED
Iluminación completa de inmediato
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) |
80 |
Flujo luminoso |
470 lm |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Longitud |
78 mm |
Color de la luz |
Blanco cálido (WW) |
Nivel de potencia |
4 W |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Clase de eficiencia energética |
E |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Luminosidad útil |
470 lm |
Tensión nominal máxima |
240 V/CA |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Tensión nominal mínima |
220 V/CA |
Diámetro |
45 mm |
Designación del enchufe |
E14 |
Reemplaza la bombilla de filamentos/bombilla halógena con |
40 W |
Vida útil de la iluminación |
15000 h |
Color del vidrio |
Transparente |
Temperatura de color |
2700 K |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 g |
Altura |
45 mm |
Atenuable |
No |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 40 °C |
Tensión nominal mínima/máxima |
220 / 240 V/CA |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0978400134 |
Ficha Técnica |
32408272.pdf |