Para lámpara portátil LED a batería MINI WLH 0.5

Ref.: 0827940055
Ver todas las versiones

LAMP-CORDL-LED-MINI-WLH0.5

Descripción

LAMP-CORDL-LED-MINI-WLH0.5
Para lámpara portátil LED a batería MINI WLH 0.5
Sistema de carga magnético fácil de limpiar y resistente a la suciedad, con muy baja susceptibilidad a averías
  • Producto pequeño, compacto y de un brillo extraordinario
  • Última tecnología de batería recargable de polímero de litio para acortar los tiempos de carga y una iluminación prolongada
  • Con un potente imán en el clip
  • Tres modos de iluminación: potencia alta (500 lúmenes durante 1 minuto como máximo), potencia normal (300 lúmenes) y potencia baja (100 lúmenes)
  • Indicador de carga (1 LED rojo/verde)
  • Pinza para el cinturón

Incluye:

  • Lámpara portátil, cable de carga magnético con conector USB-A

Adecuada para su uso en exteriores y en salas secas.

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Material

ALU/PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP X3
Más Información

Longitud

89 mm
Más Información

Anchura

21 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Temperatura mínima de carga

5 °C
Más Información

Tiempo de carga

2.5 h
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tipo de conexión

Carga magnéticaUSB de tipo A
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

3.7 V/CC
Más Información

Altura

16.3 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Polímero de litio
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Período luminoso máximo

3 h
Más Información

Período luminoso mínimo

1.5 h
Más Información

Flujo luminoso

300 lm
Más Información

Tipo de lámpara

COB LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

35 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

11 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

600 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 35 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

89 x 21 x 16,3 mm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

1,5-3 h
Más Información
Scroll to top