Lámina antimpacto

Ref.: 0818900260
LAMINA-ANTIIMPACTO-SUP-HORIZ-2X40M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMINA-ANTIIMPACTO-SUP-HORIZ-2X40M
Lámina antimpacto
W.A.I.
Lámina para el aislamiento a ruido de impacto en superficies horizontales.

Características

  • Realizada en Espuma de Polietileno reticulado (estructura tridimensional) de celda cerrada de color rojo.
  • Film de protección transparente realizado en LDPE de 45 micras de grosor.

Ventajas

  • Excelente resistencia mecánica.
  • Excelente resistencia química y térmica.
  • Excelente flexibilidad.
  • Mínimos valores de absorción de agua.
  • Muy baja permeabilidad al vapor de agua.
  • Buena resistencia a la intemperie.
  • Químicamente inerte y no contaminante.
  • Instalación fácil y rápida.
  • Con film protector, se mejora la resistencia al desgarro, al punzonamiento y se mejora la impermeabilidad.

El soporte debe estar limpio, firme, liso y seco, libre de partículas sueltas y otros materiales punzantes que pueda dañar la lámina.


Desenrollar la lámina, de forma que quede el film hacia arriba, sobre el soporte evitando la formación de dobleces e irregularidades.


Cortar la lámina y realizar las entregas sobrepasando los diferentes obstáculos (pilares, tuberías, etc).


Dejar en los encuentros con tabiques unos 10 cm de lámina sobrante y cortar el exceso de la lámina una vez incorporado el mortero (5 cm aprox.) y el suelo final (tarima, gres, parquet, etc).


Los solapes serán de 10cm, pudiendo sellarlos con cinta adhesiva.


Aplicable en horizontal sobre soportes de hormigón, mortero, bovedillas, etc.


Aislamiento acústico a los ruidos de impacto, los debidos a accidentes domésticos como desplazamiento de muebles, caídas accidentales de artículos y calzados punzantes, entre otros.


Aplicable sobre el forjado y bajo la solera de mortero.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0818900260

Ficha Técnica

32406203.pdf

Ficha Técnica

32406204.pdf
Scroll to top