Conector hembra para sensor lambda ranurado de 1/2 pulg.

Ref.: 1952004269
Ver todas las versiones
LAMBDASONDEN-EINSATZ-1/2"-HEX22

Descripción

LAMBDASONDEN-EINSATZ-1/2"-HEX22
Conector hembra para sensor lambda ranurado de 1/2 pulg.
Para aflojar y apretar sondas lambda, NOX y de partículas de escape
  • Fácil de usar gracias a su vaso de doble cuadradillo y 1/2 pulg.
  • También se puede utilizar una llave hexagonal grande
  • Buena accesibilidad gracias a su diseño plano y ranurado

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

5 cm
Más Información

Dimensión externa de la cabeza de llave

1 cm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Diámetro exterior

3.5 cm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado doble
Más Información

Peso del producto (por artículo)

236.000 g
Más Información
Scroll to top