Adaptador universal

Ref.: 0853501
ADAPTADOR UNIVERSAL JAPONES

Descripción

ADAPTADOR UNIVERSAL JAPONES
Adaptador universal
Para comprobador de sistemas de refrigeración
Para aberturas de radiador de Ø 19,5–38 mm

1. La goma del adaptador y la abertura que se va a sellar deben estar libres de residuos de aceite, grasa y glicol


2. Presione y empuje el adaptador hacia la abertura del radiador o del depósito de expansión y selle girando las dos ruedas de ajuste una contra otra


3. Conecte el comprobador del radiador


4. Bombee aprox. 1,3 bar al sistema de refrigeración con la bomba manual


5. La presión del circuito de refrigeración no debe descender más de 0,2 bar en 10 minutos.


6. En caso de caída de presión, localice y elimine los posibles puntos de fuga (p. ej., bomba de agua, mangueras, junta de culata)



Precaución: El adaptador universal no debe sumergirse nunca en líquido refrigerante, ya que esto provoca fugas de líquido en la válvula cuando se libera la presión.


Especialmente para vehículos japoneses

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Universal
Más Información

Diámetro mínimo

19.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90269000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

402.000 g
Más Información

Diámetro máx.

38 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

19,5-38 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0853501
Scroll to top