Mezclador de pintura S

Ref.: 0705800022
Ver todas las versiones
LACSTIRSTAFF-S-20CM

Descripción

LACSTIRSTAFF-S-20CM
Mezclador de pintura S
Para mezclar y remover pinturas, barnices, imprimaciones y masillas
  • La forma en S y los orificios integrados del mezclador permiten una distribución uniforme al remover el líquido y, al mismo tiempo, reducen significativamente los tiempos de mezcla
  • Producto apto tanto para sistemas de pintura al agua como para pinturas a base de disolvente

Para mezclar diversos materiales de cobertura, por ejemplo, pinturas, barniz transparente, masilla, imprimación, etc.


En una práctica caja dispensadora

Material

PLA
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Anchura

2 cm
Más Información

Formulario

S
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.500 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top