Vaso para mezcla de pintura o barniz

Ref.: 0705800120
Ver todas las versiones
VASO-MEZCLA-PINTURA-750ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-MEZCLA-PINTURA-750ML
Vaso para mezcla de pintura o barniz
Para mezclar y almacenar materiales de pintura y tintes

Básculas para mezcla integradas

(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y 5:1)


Para mezclar y almacenar materiales de pintura y tintes

Material

PLA
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Escala

Hasta 550 ml
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39233010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.065 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0705800120

Ficha Técnica

32409067.pdf
Scroll to top