Placa base

Ref.: 08260100
Ver todas las versiones
-KSB-GRUNDPLATTE-CIRCO-520MM

Descripción

-KSB-GRUNDPLATTE-CIRCO-520MM
Placa base
Para el soporte de matrículasClipster
Versión con curva pronunciada

Se adapta muy bien a vehículos con perfil redondeado

Fácil de usar

Diseño resistente

Alta Estabilidad y resistencia

CIRCO es una modificación del soporte de matrícula de montaje rápido Classic

Material

PP
Más Información

Diseño

Placa base
Más Información

Anchura

525 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula

520 x 110 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87082990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Altura

124 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08260100
Scroll to top