Vaso de 5/16 pulgadas

Ref.: 0614176831
Ver todas las versiones
DDU /KRAFTSTESHSL-MAGN-5/16 -SW12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /KRAFTSTESHSL-MAGN-5/16 -SW12
Vaso de 5/16 pulgadas
hexagonal, con imán
  • Mandril para máquina de 5/16 pulg., C 8.0
  • Material: Acero cromo-vanadio

Por ejemplo, ASSY 4 combi

Material

CR-V-ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Accionamiento

C 8.0 (5/16 pulgada)
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

20 mm
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso al imán

5.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614176831

Ficha Técnica

32406516.pdf
Scroll to top