Junta de impacto

Ref.: 1952000123
Ver todas las versiones
-KRAFT-GELENKSTUECK 1106S

Descripción

-KRAFT-GELENKSTUECK 1106S
Junta de impacto
  • Para el accionamiento de máquinas
  • VIERECKVIERECK-LEER Punta de 25 = 1"
  • Acero especial al cromo vanadio
  • Superficies bruñidas

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1274.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top