Perfil de panel

Ref.: 0684320003
FR.CAJÀN INT.SLIDEBOX H135 L.1096 BL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FR.CAJÀN INT.SLIDEBOX H135 L.1096 BL
Perfil de panel
Para Slidebox H135
  • Para ancho de cuerpo de 1200 mm
  • Para ajustar la longitud

Para cajón como extensión interna


El portapaneles se puede pedir por separado.

Material

ALU
Más Información

Longitud

1092 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1125.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684320003

Ficha Técnica

32407266.pdf

Ficha Técnica

32407267.pdf

Ficha Técnica

32407271.pdf
Scroll to top