Perfil de panel

Ref.: 0684318003
FRONT.CAJON INT.SLIDEBOX H135 L1096
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRONT.CAJON INT.SLIDEBOX H135 L1096
Perfil de panel
Para Slidebox H135
  • Para ancho de cuerpo de 1200 mm
  • Para ajustar la longitud

Para cajón como extensión interna


El portapaneles se puede pedir por separado.

Material

ALU
Más Información

Longitud

1092 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1002.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684318003

Ficha Técnica

32407266.pdf

Ficha Técnica

32407267.pdf

Ficha Técnica

32407271.pdf
Scroll to top