KIT LLAVES EXT BOMBA DEP CARB 16 PCS Set de llaves para aforadores de combustible y bombas de combustible 19 piezas Surtido completo para aflojar y apretar los anillos roscados de plástico y chapa de los sensores y bombas de combustible de la zona del depósito de combustible.
El surtido contiene 3 brazos con un total de 5 perfiles diferentes. En función de la forma y el tamaño del anillo roscado, es posible colocarlo en llaves de 2 o 3 brazos por medio del portaherramientas. El perfil se fija exactamente, bien en el saliente de plástico, bien entre dos salientes.
Elimina la necesidad de utilizar el método de destornillador, que suele hacer que los anillos roscados de plástico se rompan, especialmente en invierno. También permite fijar anillos roscados desde arriba (en caso de aberturas en componentes metálicos, o de una barra de plástico). (p. ej., en vehículos BMW y MB)
Apto para anillos roscados de 70 de 170 mm de diámetro. Puede apretarse a un valor de par exacto.
Universal: sustituye a diversas llaves.
Contenido:
3 brazos monoangulares, L = 30 mm, perfil liso, anchura: 22 mm
3 brazos monoangulares, L = 65 mm, perfil liso, anchura: 22 mm
3 brazos biangulares, L = 20/52 mm, perfil ranurado, anchura: 20 mm
3 brazos biangulares, L = 24/65 mm, perfil ranurado, anchura: 20 mm
3 brazos monoangulares, L = 40 mm, perfil acodado, anchura: 18/30 mm
1 portaherramientas con cuadradillo hexagonal, ancho: 24 mm
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai, etc.
https://www.wurth.es/kit-llaves-ext-bomba-dep-carb-19-pcs1952006510KIT LLAVES EXT BOMBA DEP CARB 16 PCSKIT LLAVES EXT BOMBA DEP CARB 16 PCS<br>Set de llaves para aforadores de combustible y bombas de combustible<br>19 piezas<br>Surtido completo para aflojar y apretar los anillos roscados de plástico y chapa de los sensores y bombas de combustible de la zona del depósito de combustible.<br><ul><li>El surtido contiene 3 brazos con un total de 5 perfiles diferentes. En función de la forma y el tamaño del anillo roscado, es posible colocarlo en llaves de 2 o 3 brazos por medio del portaherramientas. El perfil se fija exactamente, bien en el saliente de plástico, bien entre dos salientes.</li><li>Elimina la necesidad de utilizar el método de destornillador, que suele hacer que los anillos roscados de plástico se rompan, especialmente en invierno. También permite fijar anillos roscados desde arriba (en caso de aberturas en componentes metálicos, o de una barra de plástico). (p. ej., en vehículos BMW y MB)</li><li>Apto para anillos roscados de 70 de 170 mm de diámetro. Puede apretarse a un valor de par exacto.</li><li>Universal: sustituye a diversas llaves.</li></ul><P></P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>3 brazos monoangulares, L = 30 mm, perfil liso, anchura: 22 mm</li><li>3 brazos monoangulares, L = 65 mm, perfil liso, anchura: 22 mm</li><li>3 brazos biangulares, L = 20/52 mm, perfil ranurado, anchura: 20 mm</li><li>3 brazos biangulares, L = 24/65 mm, perfil ranurado, anchura: 20 mm</li><li>3 brazos monoangulares, L = 40 mm, perfil acodado, anchura: 18/30 mm</li><li>1 portaherramientas con cuadradillo hexagonal, ancho: 24 mm</li></ul><br><P>Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/14260583.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/14260583.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Llave para filtro1708111839000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!