Dispositivo de conformación

Ref.: 0886000081
KIT-INSTALACION-TUBO-CORRUG.-INOX-DN8-25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT-INSTALACION-TUBO-CORRUG.-INOX-DN8-25
Dispositivo de conformación
Una herramienta para todos los tamaños (DN 8 hasta DN 25)
  • Sencillo y seguro
  • Completo en maletín, incluye un cortatubos especial para cortes limpio y sin rebabas
  • Maletín de herramientas con compartimentos para el equipamiento personalizado con materiales de montaje (juntas, racores, accesorios, etc.)

Para el tubo corrugado de acero inoxidable/tubo corrugado de acero inoxidable solar de Würth para la conformación de un collarín como superficie de contacto para una junta

Material

PLA
Más Información

Número de piezas

9 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7720.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000081

Ficha Técnica

32408614.pdf
Scroll to top