Espuma ignífuga Würth

Ref.: 0893303410
Ver todas las versiones
ESPUMA-PU-PROTECCIÓN-AL-FUEGO-750ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA-PU-PROTECCIÓN-AL-FUEGO-750ML
Espuma ignífuga Würth
Espuma ignífuga para el sellado ignífugo de juntas lineales

Espuma estructural de un componente, ignífuga y expansiva:

  • Resistencia al fuego hasta EI 180
  • Ancho de junta de hasta 30 mm
  • Sella contra el fuego y los gases de combustión
  • Apta para pistolas de aplicación
  • Se adhiere muy bien a la mayoría de los materiales de construcción
  • Puede utilizarse en materiales de construcción tales como hormigón, mampostería, ladrillo de arcilla, arlita, mortero, etc.
  • Buen rendimiento de aislamiento acústico

Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto. La superficie debe estar limpia y sin restos de polvo o grasa. Humedezca la superficie con agua. Al aplicar la espuma, sujete el bote en vertical con la válvula apuntando hacia abajo. Para un curado más rápido y uniforme, vuelva a humedecerla con agua.


Sellado de juntas de construcción verticales y horizontales en paredes sólidas (espesor superior a 150 mm) según ETA-21/0517.


Su uso para el sellado de juntas ignífugas debe cumplir con ETA 21/0517 y las instrucciones de montaje de Würth. Cubra la espuma endurecida contra la radiación UV, por ejemplo, con yeso, cinta o silicona.

Temperatura de procesamiento máxima para latas

30 °C
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Condiciones para el rendimiento

Rendimiento de espuma (espuma libre)
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

35 l
Más Información

Color

Rojo claro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

10 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

10 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

30 °C
Más Información

Densidad

1.2 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Anchura máxima de la junta

30 mm
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

10 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Peso del contenido

787 g
Más Información

Clase de materiales de construcción

B-s1, d0 - De baja inflamabilidad
Más Información

Adhesión

Buena
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado/condiciones

35 l / Rendimiento de espuma (espuma libre)
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

10 hasta 30 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

10 hasta 30 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B-s1, d0 - De baja inflamabilidad / según DIN EN 13501-1
Más Información

Área de descargas

Dop

555390482.pdf

Certificado ETA

555390483.pdf

Certificado Emicode EN

642145377.pdf

Catálogo General

0893303410

Ficha Técnica

552046196.pdf

Hoja de datos de seguridad

05114137.PDF

Y120260204020000100269924fbe45ad
Scroll to top