Vehículos comerciales, set de herramientas para casquillos ranurados sin sistema hidráulico

Ref.: 1952006440
Ver todas las versiones
KIT CARGO EXT-INT CASQ. SILENT BLOCK

Descripción

KIT CARGO EXT-INT CASQ. SILENT BLOCK
Vehículos comerciales, set de herramientas para casquillos ranurados sin sistema hidráulico
Universal, 34 piezas
Para desmontar y montar correctamente casquillos ranurados
  • Las herramientas se pueden utilizar directamente en el vehículo sin necesidad de desmontar todos los componentes del eje, tarea que consume no poco tiempo
  • Estas piezas de presión también son adecuadas para usarse en prensas de taller
  • Con ayuda del bloque de sujeción y las medias carcasas correspondientes, los casquillos se precargan con suavidad y en paralelo, lo que significa que se pueden insertar fácilmente en la admisión
  • Los casquillos suelen sufrir daños si se usan los manguitos cónicos disponibles en el mercado; con este bloque de sujeción, no obstante, podrá montar piezas sin dañar, deformar ni desmontar la funda del cojinete
  • Las medias carcasas se fijan firmemente al bloque de fijación, lo que evita que se caigan
  • El set incluye una selección de las aplicaciones más populares, con una amplia cobertura de mercado
  • Recomendamos utilizar un cilindro hidráulico debido a que, algunas veces, se requiere un nivel de fuerza extremo, sobre todo para el desmontaje. Nuestro cilindro hidráulico de 17 t (n.º art. 1952004090) es, por lo tanto, ideal como alargador

Contenido

  • 1 bloque de fijación
  • 9 juegos de medias carcasas (diámetro: 56-75 mm)
  • 9 piezas de presión para juegos de medias carcasas, diámetro: 56-75 mm
  • 1 distanciador en U
  • 1 guía de admisión para cilindro hidráulico
  • 2 casquillos de admisión, cortos, diámetro 75 + 88 mm
  • 2 casquillos de admisión, largos, diámetro 75 + 88 mm
  • 1 eje M20, L = 520 mm
  • 2 tuercas de presión M20
  • 2 arandelas en U
  • 1 juego de tornillos de fijación para medias carcasas, 4 piezas
  • 1 llave Allen
  • 1 grasa para ejes

  • Diámetro 75 mm MB Actros (estabilizador)

  • Diámetro 70 mm MAN

  • Diámetro 68 mm MAN (muelle delantero) ROR, SAF

  • Diámetro 66 mm IVECO Eurostar (cabina)

  • Diámetro 65 mm MB Actros (estabilizador), Atego

  • Diámetro 63 mm DAF

  • Diámetro 60 mm MB/IVECO Eurostar (estabilizador), Renault Kerax, Magnum, Premium (argolla de ballesta)

  • Diámetro 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo

  • Diámetro 56 mm IVECO Eurostar (cabina)

Anchura máxima de fijación

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21700.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

56 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

56-75 mm
Más Información
Scroll to top