Cilindro hidráulico, 32 toneladas, universal

Ref.: 1952004100
Ver todas las versiones
CILINDRO HIDRAULICO 32 TON-GOLPE 50

Descripción

CILINDRO HIDRAULICO 32 TON-GOLPE 50
Cilindro hidráulico, 32 toneladas, universal
Recorrido de 50 mm

Longitud

185 mm
Más Información

Diámetro 2

39.3 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

9.53 in
Más Información

Peso de carga máximo

32 t
Más Información

Longitud de recorrido

50 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas x 18 mm
Más Información

Diámetro

104 mm
Más Información

Conexión de aire comprimido

R 3/8 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12116.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

700 bar
Más Información

Altura

260 mm
Más Información
Scroll to top