Set de amortiguadores para montaje de puertas corredizas

Ref.: 0684700340
KIT AMORTIGUADOR NUEVO ALUTOP 80 KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT AMORTIGUADOR NUEVO ALUTOP 80 KG
Set de amortiguadores para montaje de puertas corredizas
NEUALUTOP
  • Incluye actuador en forma de T para montaje en carril empotrado en travesaño de madera

Material

Metal
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684700340

Ficha Técnica

32407343.pdf

Ficha Técnica

32407344.pdf

Ficha Técnica

32407345.pdf

Ficha Técnica

32407346.pdf

Ficha Técnica

32407347.pdf

Ficha Técnica

32407348.pdf
Scroll to top