Kit corredera puerta de aluminio

Ref.: 0684700550
ZB-PERFIL ALU-CORREDERA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZB-PERFIL ALU-CORREDERA
Kit corredera puerta de aluminio
Para una hoja de 18 kg de peso máximo
  • Sistema de correderas para puertas de muebles con perfiles de aluminio abiertos.
  • Rápida y sencilla instalación.
  • Posibilidad de regulación vertical por rueda excéntrica: +1mm.
  • Ruedas de nylon para un deslizamiento silencioso y un mejor ajuste del conjunto.
  • Frenos magnéticos laterales para fijar las puertas a los extremos.
  • Capacidad de peso máximo: 18 kg por puerta.
  • Guías de 2 metros en aluminio anodizado.

Detalles

1. Freno magnético.

2. Carro superior.

3. Carro inferior.

4. Sistema fijación adaptador, no daña el perfil.

5. Montaje del kit.


Colocar el adaptador en el perfil.


Fijar con el tornillo allen prisionero.


Introducir la rueda.


Regular la altura.


Fijar la rueda.

Material

FE
Más Información

Descripción de tipo

4 wheels and 4 stands
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684700550

Ficha Técnica

32407334.pdf
Scroll to top