KINVARO-T-SLIM-T.MATIC-(250-500)-GRAFITO Herraje para tapa elevable Kinvaro T-Slim Para frontales de madera El herraje para tapa elevable ideal para grandes exigencias de diseño y máximo espacio de almacenamiento
Puede empotrarse o atornillarse con un adaptador
Profundidad de perforación, lateral del módulo: 12,2 mm, frontal: 13,7 mm
Incluso en versión atornillada, la altura total es de solo 14,2 mm
Baja fuerza de apertura y el soporte de tapa se mantiene en cualquier posición deseada
Tapa ajustable en tres dimensiones
Cómodo ajuste continuo de la fuerza de resorte desde el frontal
Enganche frontal a presión rápido y sin herramientas
Limitador de ángulo de apertura integrado y activado de forma opcional que se puede ajustar en cualquier ángulo entre 107° y 75°
Todas las tapas de protección se pueden pintar
Para calcular el herraje correcto (el número de artículo correspondiente), tenga en cuenta el cálculo del factor de potencia/el peso de la tapa
Disponible en dos diseños:
Con amortiguación integrada (cierre suave, el amortiguador se puede activar/desactivar)
Con función de apertura automática integrada (Tipmatic Plus); requiere, por ejemplo, el cierre a presión del imán (número de artículo 0683439190)
Sala de estar, dormitorio, oficina, cocina, diseño
Contenido: 1 herraje para izquierda y derecha, 1 conexión delantera para izquierda y derecha, 3 tapas de protección para izquierda y derecha, 12 tornillos, 1 instrucciones de instalación
Con la versión Tipmatic Plus, el ángulo de apertura es subjetivo, por lo que recomendamos un montaje de prueba. Tenga en cuenta las diferentes profundidades de perforación del cierre magnético a presión.
https://www.wurth.es/kinvaro-t-slim-tipmatic-250-500-grafito440841KINVARO-T-SLIM-T.MATIC-(250-500)-GRAFITOKINVARO-T-SLIM-T.MATIC-(250-500)-GRAFITO<br>Herraje para tapa elevable Kinvaro T-Slim<br>Para frontales de madera<br>El herraje para tapa elevable ideal para grandes exigencias de diseño y máximo espacio de almacenamiento<br><ul><li>Puede empotrarse o atornillarse con un adaptador</li><li>Profundidad de perforación, lateral del módulo: 12,2 mm, frontal: 13,7 mm</li><li>Incluso en versión atornillada, la altura total es de solo 14,2 mm</li><li>Baja fuerza de apertura y el soporte de tapa se mantiene en cualquier posición deseada</li><li>Tapa ajustable en tres dimensiones</li><li>Cómodo ajuste continuo de la fuerza de resorte desde el frontal</li><li>Enganche frontal a presión rápido y sin herramientas</li><li>Limitador de ángulo de apertura integrado y activado de forma opcional que se puede ajustar en cualquier ángulo entre 107° y 75°</li><li>Todas las tapas de protección se pueden pintar</li></ul><P></P><p class="level1">Para calcular el herraje correcto (el número de artículo correspondiente), tenga en cuenta el cálculo del factor de potencia/el peso de la tapa </p><p class="level1">Disponible en dos diseños:</p><ul><li>Con amortiguación integrada (cierre suave, el amortiguador se puede activar/desactivar)</li><li>Con función de apertura automática integrada (Tipmatic Plus); requiere, por ejemplo, el cierre a presión del imán (número de artículo 0683439190)</li></ul><br><P>Sala de estar, dormitorio, oficina, cocina, diseño</P><br><P>Contenido: 1 herraje para izquierda y derecha, 1 conexión delantera para izquierda y derecha, 3 tapas de protección para izquierda y derecha, 12 tornillos, 1 instrucciones de instalación</P><br><P>Con la versión Tipmatic Plus, el ángulo de apertura es subjetivo, por lo que recomendamos un montaje de prueba. Tenga en cuenta las diferentes profundidades de perforación del cierre magnético a presión.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29726603.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29726603.jpg4369984380664382604412854413182024-02-16T19:33:46+0000