Material: Fundición de cinc, niquelado
Pines de 5 mm de diámetro, en inglete
Permanece correctamente en su posición en el lateral del armario
Taco de goma translúcido
La base del compartimento no traquetea
Capacidad de carga: 6,5 N/dm² (cuatro soportes conforme a la norma DIN EN 14749)
Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Diámetro de broca |
5 mm |
Profundidad mínima del taladro |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.650 g |
Catálogo General |
0683311132 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683311132 |