Herraje para tapa elevable Kinvaro T-Slim

Ref.: F151149026
Ver todas las versiones
KINV-T-SLIM-TMATIC-(1500-3375)-BLANCO-3C
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KINV-T-SLIM-TMATIC-(1500-3375)-BLANCO-3C
Herraje para tapa elevable Kinvaro T-Slim
Para frontales de madera anchos
El herraje para tapa elevable ideal para grandes exigencias de diseño y máximo espacio de almacenamiento
  • Puede empotrarse o atornillarse con un adaptador
  • Herraje adicional para frontales anchos
  • Profundidad de perforación, lateral del módulo: 12,2 mm, frontal: 13,7 mm
  • Incluso en versión atornillada, la altura total es de solo 14,2 mm
  • Baja fuerza de apertura y el soporte de tapa se mantiene en cualquier posición
  • Tapa ajustable en tres dimensiones
  • Cómodo ajuste continuo de la fuerza de resorte desde el frontal
  • Enganche frontal a presión rápido y sin herramientas
  • Limitador de ángulo de apertura integrado de activación opcional de 107° a 75°
  • Todas las tapas de protección se pueden pintar
  • Para calcular el peso de la tapa correspondiente, tenga en cuenta el cálculo del factor de potencia/el peso de la tapa

Disponible en dos diseños:

  • Con amortiguación integrada (cierre suave, el amortiguador se puede activar/desactivar)
  • Con función de apertura automática integrada (Tipmatic Plus); p. ej., aquí se debe usar un cierre de presión magnético corto (n.º de art. 0683439190)

Sala de estar, dormitorio, oficina, cocina, diseño


Contenido: 1 herraje para izquierda y 2 para derecha, 1 conexión delantera para izquierda y 2 para derecha, 3 tapas de protección para izquierda y 6 para derecha, 18 tornillos, 1 instrucciones de instalación


Con la versión Tipmatic Plus, el ángulo de apertura es subjetivo, por lo que recomendamos un montaje de prueba. Tenga en cuenta las diferentes profundidades de perforación del cierre de presión magnético.

Material

ST/PLA
Más Información

Regulación lateral

+/- 2 mm
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 3 mm/- 1 mm
Más Información

Color

Ice
Más Información

Regulación de altura

+/- 2,5 mm
Más Información

Soporte de tapa del factor de potencia

1500 - 3375
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Tipmatic Plus
Más Información

Ángulo de apertura

107 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2195.600 g
Más Información
Scroll to top