Surtido de conectores de cables aislados

Ref.: 5964055800
KBLVERB-SORT-ISOLIERT-530TLG-SYS

Descripción

KBLVERB-SORT-ISOLIERT-530TLG-SYS
Surtido de conectores de cables aislados
530 piezas en maletín de sistema 4.4.1

Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

530 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1980.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información
Scroll to top