Surtido de cortacables aislados

Ref.: 5964055810
CJTO-TERMINALES-SOKO-INSU-530PCS

Descripción

CJTO-TERMINALES-SOKO-INSU-530PCS
Surtido de cortacables aislados
530 piezas sin maletín de sistema 4.4.1

Para conductores de cobre finos y muy finos


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Longitud

400 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

530 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

933.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información
Scroll to top